ENSTO - Kaappi seinäasennus Cubo N - NGRP608030P3SH

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kaappi seinäasennus Cubo N - NGRP608030P3SH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 800 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

291 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100123635

Sähkönumero

3440972

Toimittajan tuotenumero

NGRP608030P3SH

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

600 mm

Korkeus:

800 mm

Syvyys:

300 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 600 x 800 x 300 mm, sileät sivut, kahvalukituksella, polyesteri

Ensto Cubo N -polyesteri seinäkaapit ovat sileäsivuisia kahvalukituksella. Näillä seinäkaapeilla on erinomainen lämpötilan-, UV:n ja kemikaalienkestävyys, hyvä iskunkestävyys ja tukeva rakenne, ja ne ovat halogeenivapaita.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan