ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 1 - F 1155 3x21+4x15mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 1 - F 1155 3x21+4x15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 137 mm

  • Korkeus - 48 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - holkkitiiviste

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677171888

Sähkönumero

3443979

Toimittajan tuotenumero

F1155

Tukkuerä

1

Leveys:

137 mm

Korkeus:

48 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

B-koko, ilman tiivistettä, 3 x 21 + 4 x 15 mm, TPE

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan