ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 2 - F 2162 3X30+6x18+16x14mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 86 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677172038
Sähkönumero
3443982
Toimittajan tuotenumero
F2162
Tukkuerä
1
Leveys:
216 mm
Korkeus:
86 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
C-koko, ilman tiivistettä, 3 x 30 + 6 x 18 + 16 x 14 mm, TPE
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


