ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 2 - F 2202 25x5-26mm KAAPELILLE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 2 - F 2202 25x5-26mm KAAPELILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 86 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierre - ei ole

  • Malli / Tyyppi - holkkitiiviste

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172007

Sähkönumero

3443975

Toimittajan tuotenumero

F2202

Tukkuerä

1

Leveys:

216 mm

Korkeus:

86 mm

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

C-koko, 25 x 5-26 mm kaapeleille, EPDM



Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike

1 x 20-26 mm kaapeli
12 x 10-14 mm kaapeli
4 x 5-7 mm kaapeli
4 x 14-20 mmm kaapeli
4 x 8-12 mm kaapeli