ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 3 - F 2203 35x5-26mm KAAPELILLE
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 86 mm
Materiaali - muovi
Kierre - ei ole
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677172014
Sähkönumero
3443976
Toimittajan tuotenumero
F2203
Tukkuerä
1
Leveys:
216 mm
Korkeus:
86 mm
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
C-koko, 35 x 5-26 mm kaapeleille, EPDM
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
1 x 17-32 mm kaapeli
16 x 10-14 mm kaapeli
2 x 06-10 mm kaapeli
2 x 12-18 mm kaapeli
14 x 08-12 mm kaapeli
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
1 x 17-32 mm kaapeli
16 x 10-14 mm kaapeli
2 x 06-10 mm kaapeli
2 x 12-18 mm kaapeli
14 x 08-12 mm kaapeli
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


