Etusivu

ENSTO - Kalvotiivistelaippa cubo C 4 - F 2204 3x24-60mm KAAPELILLE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kalvotiivistelaippa cubo C 4 - F 2204 3x24-60mm KAAPELILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 86 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierre - ei ole

  • Malli / Tyyppi - holkkitiiviste

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172021

Sähkönumero

3443977

Toimittajan tuotenumero

F2204

Tukkuerä

1

Leveys:

216 mm

Korkeus:

86 mm

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

C-koko, 3 x 24-60 mm kaapeleille, EPDM

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike

2 x 24-54 mm kaapeli
1 x 30-60 mm kaapeli
4 x 08-16 mm kaapeli