ENSTO - Kanavapistorasia DUCT - 4-os, oranssi RAL2004

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kanavapistorasia DUCT - 4-os, oranssi RAL2004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Väri - oranssi

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - pikakiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100436957

Sähkönumero

1404597

Toimittajan tuotenumero

DUCT-4-RAL2004B

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinäkanava

Väri:

oranssi

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

254 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

57 mm

Merkintäpaikka:

kyllä

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

muu

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

2004

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Kanavapistorasia 4-os kytketty, linssillä, oranssi RAL2004

Asennusvalmis 4-osainen pistorasia merkintäikkunalla. Kytkentärasia vedonpoistolla ja kolmella pikaliittimellä. Hyväksytty 3-vaiheiseen läpijohdotukseen.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan