ENSTO - Kanavapistorasia Ensto eDuct - 6-os,vihreä

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kanavapistorasia Ensto eDuct - 6-os,vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

vihreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Moduulien lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Väri - vihreä

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - pikakiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100352165

Sähkönumero

1404553

Toimittajan tuotenumero

EDUCT-1520-6GN2FI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinäkanava

Väri:

vihreä

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

434 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

57 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

12

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

3

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

6025

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Suojamaadoitus:

muu

Läpivientien määrä:

1

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

6-osainen maadoitettu kanavapistorasia, vihreä RAL6025

Helposti kiinni napsautettava esikytketty kanavapistorasia sairaalastandardi SFS 6000-7-710 mukaisella värillä. Yhteensopiva Ensto Ductel ja Meka Instal alumiinijohtokanaviin. Sisältää liittimet max. 4 mm2 jäykille, muutamalankaisille ja hienosäikeisille johtimille. 6 mm2 johtimille tilattava erikseen AL2.12 -liitin (huom AL2.12 on 12-napainen). Ketjutettava.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan