ENSTO - Kanavarasia Ensto eDuct - ADAPTERI, 2xRJ45, KEYSTONE
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - dataliitäntärasialle
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677343285
Sähkönumero
1404409
Toimittajan tuotenumero
EDUCT-KEY-SWFI
Tukkuerä
4
Käyttö:
dataliitäntärasialle
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
90 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP00
Laitteen syvyys:
53 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Keystone-liitinrungolle soveltuva datarasia. Datarasia on pohjasta auki, jotta dataliitin ja -kaapeli mahtuvat hyvin paikalleen. Tuote on yhteensopiva Elwian Ductel ja Meka Instal -alumiinijohtokanaviin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


