ENSTO - Kannatuspalkki - NSC 12 (XYHU 22)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 240 mm
Korkeus - 20 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327752
Sähkönumero
1440745
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSC12
Tukkuerä
10
Pituus:
240 mm
Korkeus:
20 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
12000 N


