Etusivu

ENSTO - Kansi, harmaa ABS - OABG202003L

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kansi, harmaa ABS - OABG202003L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 200 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm

  • Soveltuu pohjalevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 18 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164521

Sähkönumero

3444681

Toimittajan tuotenumero

OABG202003L

Tukkuerä

18

Soveltuu kotelosyvyydelle:

200 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

200 mm

Soveltuu pohjalevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Leveys:

200 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

harmaa

Koko 200 x 200 x 30 mm, ABS, sis. tiivisteen, harmaa

Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan