ENSTO - Kansi, harmaa ABS - OABG203003L
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677164538
Sähkönumero
3444683
Toimittajan tuotenumero
OABG203003L
Tukkuerä
12
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


