ENSTO - Kansi, harmaa ABS - OABG303003L
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677164552
Sähkönumero
3444687
Toimittajan tuotenumero
OABG303003L
Tukkuerä
6
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Leveys:
300 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


