ENSTO - Kansi harmaa polykarb.Cubo C,O - OPCG204003 L
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 400 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
9 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677164477
Sähkönumero
3444665
Toimittajan tuotenumero
OPCG204003L
Tukkuerä
9
Soveltuu kotelosyvyydelle:
400 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
200 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


