ENSTO - Kansi kirkas polykarb.Cubo C,O - OPCT304003 L

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kansi kirkas polykarb.Cubo C,O - OPCT304003 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 400 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - ei

  • Soveltuu pohjalevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164422

Sähkönumero

3444649

Toimittajan tuotenumero

OPCT304003L

Tukkuerä

6

Soveltuu kotelosyvyydelle:

400 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu kattolevyksi:

ei

Soveltuu pohjalevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Leveys:

300 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

muu

Koko 300 x 400 x 30 mm, polykarbonaatti, sis. tiivisteen, kirkas

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan