Etusivu

ENSTO - Kansi kirkas polykarb.Cubo C,O - OPCT406003 L

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kansi kirkas polykarb.Cubo C,O - OPCT406003 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - ei

  • Soveltuu pohjalevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164446

Sähkönumero

3444653

Toimittajan tuotenumero

OPCT406003L

Tukkuerä

9

Soveltuu kotelosyvyydelle:

600 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kattolevyksi:

ei

Soveltuu pohjalevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Leveys:

400 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

muu

Koko 400 x 600 x 30 mm, polykarbonaatti, sis. tiivisteen, kirkas

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan