ENSTO - Kansiruuvi - DLS2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kansiruuvi - DLS2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 50 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Kierrekoko (metrinen) - 3

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677151279

Sähkönumero

3444935

Toimittajan tuotenumero

DLS2

Tukkuerä

24

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

50 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Kierrekoko (metrinen):

3

Pinnan suojaus:

muu

Kannan muoto:

pyöreä pää

Itseporautua:

ei

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Karkaistu:

ei

Kansiruuvit, pitkä, 162412 ja 233011:lle



Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan