ENSTO - Kattokiinnike - NSH 14 (XYHU 61)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Pituus - 127 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 125 mm
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326762
Sähkönumero
1440121
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSH14
Tukkuerä
2
Leveys:
170 mm
Pituus:
127 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
125 mm
Materiaali:
alumiini
Kantavuus:
14 N
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C


