ENSTO - Kattokuppi - RIP1002 kattokuppi 31 mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kattokuppi - RIP1002 kattokuppi 31 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - umpikansi

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 56 mm

  • Leveys - 31 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584155889

Sähkönumero

4265355

Toimittajan tuotenumero

RIP1002

Tukkuerä

200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

umpikansi

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

56 mm

Leveys:

31 mm

Korkeus:

31 mm

Toimistojen sekä muiden julkisten tilojen yleis- ja työvyöhykevalaisin. Valaisin soveltuu sekä suoraan valaistukseen että epäsuoran/suoran valaistuksen yhdistelmään. Valikoimasta löytyy lisäksi ratkaisut tärkeimpiin toimistoympäristössä esiintyviin asennustapohin.

Rakenne
  • Runko valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä, harmaat APH-mallit (RAL9006) tilauksesta
  • Pohjaheijastin kiiltoanodisoitua alumiinia
  • Häikäisysuoja anodisoidua alumiinia
  • Ritilä saranoituu ja lukkiutuu runkoon
  • Mallit;
    Alavalomallit
    Hajavalomallit (Y = pienet ylävaloreiät), ylävalo n. 10%
    Ala-/ylävalomallit (A = isot ylävaloreiät), ylävalo n. 40%
    Tauluvalaisin ilman häikäisysuojaa. Heijastin epäsymmetrinen.
  • Päädyissä murtoaihiot (2 per pääty, Ø 21mm), tilauksesta ilman murtoaihioita
  • Multilaite- mallit varustettu putkitehon tunnistavalla liitäntälaitteella, tehot 35/49W ja 28/54W

Asennus
  • Asennus suoraan kattopintaan tai ripustuskiskoon. Yksittäis- tai ramppiasennus (RAMPPI/APV asennussarjalla).
  • Valaisinripustuskiskoon AMJK2 / AMJK2V- jousikiinnikkeellä
  • Vaijeriripustus
  • Uppoasennus erillisellä upotuskehyksellä
    Upotusaukon mitat = valaisimen mitat + 10 mm
  • APM- mallit (moduli) T-listojen varaan tai MP2- kiinnikkeellä levykattoon
  • -o- 5x2,5 mm² (alavalomallit ja ohjattavat)
  • -o- 3x2,5 mm² (Y/A-mallit)
  • Alavalomallit: Kytkentäpiste valaisimen keskellä pituussuunnassa. Johtoaukot valaisimen keskellä pituussuunnassa sekä ripustuspisteen vieressä.
  • Y/A mallit: Kytkentäpiste valaisimen päässä, ripustuspisteen vieressä. Johtoaukot ripustuspisteen vieressä.
  • Asennustarvikkeet tilattavissa erikseen

Ohjaustavat
  • Switch-Control (ES)
  • 1-10V (ELD)
  • iDim
  • Dali (ED)

Tilauksesta
  • Vetokytkimellä, liitosjohdolla, valonlähteillä
  • Kaapeliripustuksella (TKAAPELIRIP), 3 x 0,75 mm2 harmaa
  • Harmaana (RAL9006)
  • Valkoisella teräslamelliritilällä
  • Kosketinkiskokannakkeilla

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan