ENSTO - Kehys - ALDD180NU pinta-as.kehys VA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389012897
Sähkönumero
4103573
Toimittajan tuotenumero
ALDD180NU-SMF
Tukkuerä
1
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus/syvyys:
45 mm
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Velox Deco on tyylikäs alasvalosarja erilaisilla koko- ja muotoiluvaihtoehdoilla (pyöreät versiot 120?, 180? ja 240?) ja (neliskanttiset versiot 180x180). Ohjausvaihtoehdot ovat on/off, DALI (ED) ja vaihekulmahimmennys. Ottotehot 8W, 11W, 14W. Värilämpötila valittavissa (DW). Lisävarusteina pinta-asennuskehykset.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


