ENSTO - Kehys - ALDD180PU pinta-as.kehys VA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kehys - ALDD180PU pinta-as.kehys VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - valkoinen

  • Ulkohalkaisija - 180 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389012873

Sähkönumero

4103571

Toimittajan tuotenumero

ALDD180PU-SMF

Tukkuerä

1

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

180 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Korkeus/syvyys:

45 mm

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Velox Deco Pinta-asennuskehys, ALDD180PU-SMF

Velox Deco on tyylikäs alasvalosarja erilaisilla koko- ja muotoiluvaihtoehdoilla (pyöreät versiot 120?, 180? ja 240?) ja (neliskanttiset versiot 180x180). Ohjausvaihtoehdot ovat on/off, DALI (ED) ja vaihekulmahimmennys. Ottotehot 8W, 11W, 14W. Värilämpötila valittavissa (DW). Lisävarusteina pinta-asennuskehykset.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan