ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - Hotellikorttikytkimeen mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677337031
Sähkönumero
2113803
Toimittajan tuotenumero
LS590CARDSWFI
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
hotellikortti
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Kojeeksi suositellaan painikekojetta 533EUFI, jossa erillinen N-liitin merkkivaloa varten.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


