ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - Umpinainen val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - Umpinainen val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - peitelevy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337468

Sähkönumero

2113524

Toimittajan tuotenumero

LS994BWWFI

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

peitelevy

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Umpinainen keskiölevy, valkoinen

Umpinaista keskiölevyä käytetään, kun rasia jää kalustamatta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan