Varastointi päättyy

ENSTO - Keskiölevy Intro musta - 2xsystimax pölyluukuin

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Pölysuojakannella - kyllä

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343070

Sähkönumero

7208911

Toimittajan tuotenumero

INTRO-DATA-SYSSWFI

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pölysuojakannella:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

peruselementti adapterilevyllä

Saranoitu kansi:

ei

Käyttö:

dataliitäntärasialle

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vedonpoistin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Eristetty ruuviliitos:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Merkinnällä:

ei

Kiinnitysrengas:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

Moduulien lukumäärä:

1

Telerasia 2xRJ45, musta

Datakeskiölevy, asennuskehys ja pölysuojaluukut. Asennuskehyksessä kiinnityspaikat kahdelle RJ45-liittimelle. Ei sisällä liittimiä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan