Etusivu

ENSTO - Keskiölevy Intro - Painike säätimelle mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Keskiölevy Intro - Painike säätimelle mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • RAL-numero (vastaava) - 9005

  • Materiaalin laatu - Duroplast

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100349387

Sähkönumero

2621183

Toimittajan tuotenumero

LS1700SWFI

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9005

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Musta keskiölevy painikesäädinkojeille 1701SE.... 1704ESE.... 1710DE.... 1711DE.... 1713DSTE.... 1720NE.... 1723NE.... 1708IE...

Musta keskiölevy säädinkojeille 1701SE..., 1704ESE..., 1710DE..., 1711DE..., 1713DSTE..., 1720NE..., 1723NE..., 1708IE...

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan