ENSTO - Keskiölevy Intro - Painike säätimelle val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Keskiölevy Intro - Painike säätimelle val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100349363

Sähkönumero

2621184

Toimittajan tuotenumero

LS1700WWFI

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Valkoinen keskiölevy painikesäädinkojeille 1701SE.... 1704ESE.... 1710DE.... 1711DE.... 1713DSTE.... 1720NE.... 1723NE.... 1708IE...

Valkoinen keskiölevy säädinkojeille 1701SE..., 1704ESE..., 1710DE..., 1711DE..., 1713DSTE..., 1720NE..., 1723NE..., 1708IE...

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan