ENSTO - Keskiölevy Intro valkoinen - 2xActassi pölyluukuin
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677337772
Sähkönumero
7208903
Toimittajan tuotenumero
LS969-2NLEXWWFI
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
kyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
20 mm
Metallinen asennuskehys. Jousitetut pölyluukut. Nimikilpi. Schneider Actassi S-one-liittimen kanssa käytettävä mustaa Actassi kiinnitysrengasta 7200413.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


