ENSTO - Keskusnysä putketon - PMR54.20
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...13 mm
Kierrekoko (metrinen) - 20
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - avoin
Keskiöreikä - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677163579
Sähkönumero
3302183
Toimittajan tuotenumero
PMR54.20
Tukkuerä
100
Sopii kaapelihalkaisijoille:
9...13 mm
Kierrekoko (metrinen):
20
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
avoin
Keskiöreikä:
20 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...1
Holkkitiivisteen sisäosa:
ei
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Materiaali:
muovi
Keskusnysä, kaapelille 9-13 mm, harmaa
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Keskusnysä, kaapelille ø 9-13 mm, harmaa
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Keskusnysä, kaapelille ø 9-13 mm, harmaa


