ENSTO - Kierretanko 3m - XYHU 10300 (KTA 10Al)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kierretanko 3m - XYHU 10300 (KTA 10Al)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kierre - metrinen

  • Materiaalin laatu - AG5 (alumiini)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269327912

Sähkönumero

1440832

Toimittajan tuotenumero

SYS-XYHU10300

Tukkuerä

75

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

AG5 (alumiini)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

3000 mm

Kierteen nousu:

1 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

Leikkausurat:

ei

temp

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan