Etusivu

ENSTO - Kiinnityskorvasetti Cubo C - OFL 1 ( SIS 4 KPL )

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike

  • Leveys - 19 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Syvyys - 35.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164781

Sähkönumero

3444974

Toimittajan tuotenumero

OFL1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskiinnike

Leveys:

19 mm

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

35.5 mm

Kiinnityskorva, 4 kpl:n setti

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike