ENSTO - Kojekansi 2-mod IP65 - VMA2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sarana - kyllä
Leveys - 78 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 28 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677151170
Sähkönumero
3443942
Toimittajan tuotenumero
VMA2
Tukkuerä
50
Sarana:
kyllä
Leveys:
78 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
2 moduulille, polykarbonaatti
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


