ENSTO - Kojekansi 4-mod IP65 - VMA4
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sarana - kyllä
Leveys - 78 mm
Korkeus - 95 mm
Syvyys - 28 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677151187
Sähkönumero
3443944
Toimittajan tuotenumero
VMA4
Tukkuerä
50
Sarana:
kyllä
Leveys:
78 mm
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
4 moduulille, polykarbonaatti
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


