ENSTO - Kojekansi 8-mod IP65 - VMA8
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sarana - kyllä
Leveys - 78 mm
Korkeus - 165 mm
Syvyys - 28 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677151200
Sähkönumero
3443948
Toimittajan tuotenumero
VMA8
Tukkuerä
50
Sarana:
kyllä
Leveys:
78 mm
Korkeus:
165 mm
Syvyys:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
8 moduulille, polykarbonaatti
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


