ENSTO - Kojenapaliitin Clampo Apparatus - Al/Cu 35-240 mm²

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kojenapaliitin Clampo Apparatus - Al/Cu 35-240 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...185 mm²

  • Mitoitusvirta In - 425 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677192463

Sähkönumero

1933464

Toimittajan tuotenumero

KE54.2

Tukkuerä

15

Asennustapa:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...185 mm²

Mitoitusvirta In:

425 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

35...185 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...240 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

pulttiliitos

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kojeliitin Al/Cu 35-240 mm2, yksi liitinruuvi, 380 A



Ensto Clampo Apparatus on yleisliitinsarja Al-/Cu-johdinten laitteistoon kytkemistä varten.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan