ENSTO - Kojerasia DUCTEL - XTBF 1211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - muu
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - muu
Asennusaukon koko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269317715
Sähkönumero
1420316
Toimittajan tuotenumero
MP-XTBF1211
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
muu
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
muu
Asennusaukon koko:
muu
Asennusyksikön kiinnitystapa:
ruuvi
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Materiaali:
muovi
Kojerasia voimapistorasioille.
Kojerasiaa XTBF 1211 käytetään Schneider Electric 16 A voimapistorasioita (sähkönumerot 2520100 ja 2520106) käytettäessä. Kiinnitetään kanavarunkoon rasian mukana toimitettavan asennusalustan avulla. Kojerasia ei sisällä vedonpoistinta.
Kojerasiaa XTBF 1211 käytetään Schneider Electric 16 A voimapistorasioita (sähkönumerot 2520100 ja 2520106) käytettäessä. Kiinnitetään kanavarunkoon rasian mukana toimitettavan asennusalustan avulla. Kojerasia ei sisällä vedonpoistinta.




