ENSTO - Kojerasia Ensto eDuct - Kojerasia Ensto eDuct

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Vetolanka - ei

  • Materiaali - PC/ABS

  • FR (fire retandant) -versio - ei

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343926

Sähkönumero

1404377

Toimittajan tuotenumero

EDUCT-UNIBOXWWFI

Tukkuerä

8

Väri:

valkoinen

Vetolanka:

ei

Materiaali:

PC/ABS

FR (fire retandant) -versio:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Soveltuu puurakenteeseen:

ei

Soveltuu onttoon seinään:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Soveltuu valuasennukseen:

ei

Maakaapeli:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Suojajohdin:

ei

Integroitu POF-johdin:

ei

Mitta-asteikko:

ei

Kojerasia eDuct peitelevyllä valkoinen

Ensto eDuct kojerasia sisältäen peitelevyn. Peitelevy kuten kanavapistorasioissa ja sopii kaikille Ensto Intro tuotteille, valkoinen.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan