ENSTO - Kondensaattori Ensto Intro - KOND/1UF

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kondensaattori Ensto Intro - KOND/1UF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rinnakkaiskondensaattori L-lampulle

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1 µF

  • Pituus - 31 mm

  • Leveys - 13 mm

  • Syvyys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677342318

Sähkönumero

2113830

Toimittajan tuotenumero

1MF250FI

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

rinnakkaiskondensaattori L-lampulle

Suorituskyky/kapasiteetti:

1 µF

Pituus:

31 mm

Leveys:

13 mm

Syvyys:

22 mm

Kondensaattori painikkeiden merkkilampuille

Kun asennetaan useita merkkilampullisia painikkeita (ilman N-johdinta) releohjaukseen, voivat lamppuvirrat aiheuttaa releen vikatoiminnon. Tämä voidaan välttää kytkemällä kondensaattori releen käämin rinnalle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää N-johtimellista painiketta (koje 533EU).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan