ENSTO - Kondenssivesitulppa IP44 mu - DWP1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kondenssivesitulppa IP44 mu - DWP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 33 mm

  • Korkeus - 21 mm

  • Halkaisija - 11 mm

  • Tuulettimien maksimimäärä - 0

  • Sisäänrakennetulla suodattimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172731

Sähkönumero

3444864

Toimittajan tuotenumero

DWP1

Tukkuerä

10

Leveys:

33 mm

Korkeus:

21 mm

Halkaisija:

11 mm

Tuulettimien maksimimäärä:

0

Sisäänrakennetulla suodattimella:

ei

Kondenssivesitulppa, IP 44, kumi, 33 mm



Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike