ENSTO - Korotusholkit L=10,0mm Al - PSK36.100
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Leveys - 10 mm
Korkeus - 10 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677166921
Sähkönumero
3407002
Toimittajan tuotenumero
PSK36.100
Tukkuerä
100
Materiaali:
alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Leveys:
10 mm
Korkeus:
10 mm
Varaosa:
kyllä
10 mm, pituus 10,0 mm, alumiini
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


