ENSTO - Korotusholkit L=15,0mm Al - PSK36.150
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Korkeus - 15 mm
Syvyys - 10 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677166945
Sähkönumero
3407004
Toimittajan tuotenumero
PSK36.150
Tukkuerä
50
Materiaali:
alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Korkeus:
15 mm
Syvyys:
10 mm
Varaosa:
kyllä
10 mm, pituus 15,0 mm, alumiini
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


