Etusivu

ENSTO - Korotusholkit L=30,0mm Al - PSK36.300

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotusholkit L=30,0mm Al - PSK36.300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Leveys - 10 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Syvyys - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677166976

Sähkönumero

3407007

Toimittajan tuotenumero

PSK36.300

Tukkuerä

50

Materiaali:

alumiini

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Leveys:

10 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

10 mm

Varaosa:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

10 mm, pituus 30,0 mm, alumiini

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike