Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

ENSTO - Korotusholkit L=40,0mm Al - PSK36.400

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotusholkit L=40,0mm Al - PSK36.400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Korkeus - 40 mm

  • Syvyys - 10 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677166990

Sähkönumero

3407009

Toimittajan tuotenumero

PSK36.400

Tukkuerä

25

Materiaali:

alumiini

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

10 mm

Varaosa:

kyllä

10 mm, pituus 40,0 mm, alumiini

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike