Etusivu

ENSTO - Korotusholkit L=45,0mm Al - PSK36.450

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotusholkit L=45,0mm Al - PSK36.450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Leveys - 10 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677167003

Sähkönumero

3407010

Toimittajan tuotenumero

PSK36.450

Tukkuerä

25

Materiaali:

alumiini

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Leveys:

10 mm

Korkeus:

45 mm

Varaosa:

kyllä

10 mm, pituus 45,0 mm, alumiini

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike