ENSTO - Korotusholkit L=5,0mm Al - PSK36.050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Korkeus - 5 mm
Syvyys - 10 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677166907
Sähkönumero
3407000
Toimittajan tuotenumero
PSK36.050
Tukkuerä
100
Materiaali:
alumiini
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Korkeus:
5 mm
Syvyys:
10 mm
Varaosa:
kyllä
10 mm, pituus 5,0 mm, alumiini
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


