Etusivu

ENSTO - Korotusholkit L=50,0mm Al - PSK36.500

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotusholkit L=50,0mm Al - PSK36.500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Korkeus - 50 mm

  • Syvyys - 10 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677167010

Sähkönumero

3407011

Toimittajan tuotenumero

PSK36.500

Tukkuerä

25

Materiaali:

alumiini

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Korkeus:

50 mm

Syvyys:

10 mm

Varaosa:

kyllä

10 mm, pituus 50,0 mm, alumiini

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike