Etusivu

ENSTO - Korotusholkit L=8,5mm Al - PSK36.085

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotusholkit L=8,5mm Al - PSK36.085

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Korkeus - 8.5 mm

  • Syvyys - 10 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677166914

Sähkönumero

3407001

Toimittajan tuotenumero

PSK36.085

Tukkuerä

100

Materiaali:

alumiini

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Korkeus:

8.5 mm

Syvyys:

10 mm

Varaosa:

kyllä

10 mm, pituus 8,5 mm, alumiini

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike