ENSTO - Korotuskehys - Koko 400 x 400 x 55 mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotuskehys - Koko 400 x 400 x 55 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - profiili

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100112912

Sähkönumero

3440940

Toimittajan tuotenumero

OPCP404006E

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

400 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

profiili

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

400 mm

Syvyys:

55 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 400 x 400 mm, sis. asennusruuvit ja tiivisteen, syvyys 55 mm, PC

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike