ENSTO - Korotusrengas Cubo C - OPCP204006 E

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotusrengas Cubo C - OPCP204006 E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - profiili

  • Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677164620

Sähkönumero

3444944

Toimittajan tuotenumero

OPCP204006E

Tukkuerä

4

Leveys:

200 mm

Korkeus:

400 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

profiili

Soveltuu koteloleveydelle:

200 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

400 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

100 mm

Syvyys:

55 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 200 x 400 mm, sis. asennusruuvit ja tiivisteen, syvyys 55 mm, PC

Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan