ENSTO - Korotustappi 20mm 4kpl setti - OBS20.04

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Korotustappi 20mm 4kpl setti - OBS20.04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - messinki

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Korkeus - 20 mm

  • Varaosa - kyllä

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677172359

Sähkönumero

3444997

Toimittajan tuotenumero

OBS20.04

Tukkuerä

1

Materiaali:

messinki

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Korkeus:

20 mm

Varaosa:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

20 mm korotustappi, 4 kpl:n setti

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike