ENSTO - Korotustappi Cubo C - OBS 30
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - messinki
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Korkeus - 30 mm
Varaosa - kyllä
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677171826
Sähkönumero
3444998
Toimittajan tuotenumero
OBS30
Tukkuerä
50
Materiaali:
messinki
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Korkeus:
30 mm
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
30 mm korotustappi, sis. M5 ruuvin, teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


